Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASFP14372 DC-LÜFTER, 120MM, 1600U/MIN, 24V, 0.07A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955282
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFP14372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: Produktreihe ASFP
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 40 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 26.5 dB
  • Luftstrom - m3/min: 1.63 m³/min
  • Luftstrom - CFM: -
  • Nenndrehzahl: 1600 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 960 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, panasonic axiallüfter 24 v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, PANASONIC, ASFP14372, 3955282, 395-5282
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 37,72*
    € 49,70*
    € 5,90*
    ab € 35,74*
    € 53,59*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 50,60*
    € 74,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,40*
    € 88,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,90*
    € 86,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,40*
    € 77,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,26*
    € 71,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,89*
    € 71,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,60*
    € 60,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.