Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 256kbSRAM; 32kx8bit; 4,5÷5,5V; 12ns; SOJ28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: SRAM Speicher; 256kbSRAM; 32kx8bit; 4,5÷5,5V; 12ns; SOJ28
IC: SRAM Speicher; 256kbSRAM; 32kx8bit; 4,5÷5,5V; 12ns; SOJ28
Artikel-Nr.:
     2805-AS7C256A-12JCN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS7C256A-12JCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Gehäuse: SOJ28
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM;asynchron
Speicherorganisation: 32kx8bit
Zugriffszeit: 12ns
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: fast
Schaltungsbreite: 300mils
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 256kb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.