Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 16MbFLASH; 2Mx8bit; 55ns; TSOP48; parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS29CF160T-55TIN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS29CF160T-55TIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOP48
Betriebsspannung: 5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Speicher-Art: NOR Flash
Speicherorganisation: 2Mx8bit
Zugriffszeit: 55ns
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 16Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 96 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.