Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Computer; Raspberry Pi 4 B; Aluminium; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ARG-15392
Hersteller:
     ARGON
Herst.-Nr.:
     ARG-15392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
einplatinencomputer gehäuse
Hersteller: ARGON
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Computer
Größe Y: 95,3mm
Größe X: 71,5mm
Größe Z: 27,5mm
Deckelfarben: grau
Passendes Zubehör: RPI-4B-4G;RPI-4B-8G
Anwendung - Serie/Produzent: Raspberry Pi 4 B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.