Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Computer; Raspberry Pi 4 B; Aluminium; grau; X: 108mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ARG-15391
Hersteller:
     ARGON
Herst.-Nr.:
     ARG-15391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
einplatinencomputer gehäuse
Hersteller: ARGON
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Computer
Größe Y: 98mm
Größe X: 108mm
Größe Z: 26mm
Zusatzfunktionen: Kühlung erforderlich - Lüfter
Anwendung - Serie/Produzent: Raspberry Pi 4 B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.