Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Thermostat; SPST-NC; 110°C; 16A; 250VAC; ±5°C; 250VAC/16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Thermostat; SPST-NC; 110°C; 16A; 250VAC; ±5°C; 250VAC/16A
Sensor: Thermostat; SPST-NC; 110°C; 16A; 250VAC; ±5°C; 250VAC/16A
Artikel-Nr.:
     2805-AR03W1S3-110
Hersteller:
     TOMIC
Herst.-Nr.:
     AR03.110.05-W1-S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Hersteller: TOMIC
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Toleranz: ±5°C
Betriebsstrom max.: 16A
Ausgangskonfiguration: SPST-NC
Anschlüsse: 6,3mm Steckverbinder
Sensoreneigenschaften: automatisches reset
Öffnungstemperatur: 110°C
Sensoren-Typ: Thermostat
Elektrische Ausgangsparameter: 250V AC/16A
Weitere Suchbegriffe: bimetall thermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.