Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; open drain; Aktiv-Zustand: gering; SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: Überwachungssystem; open drain; Aktiv-Zustand: gering; SOT323
IC: Überwachungssystem; open drain; Aktiv-Zustand: gering; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-APX803L20-29C3-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     APX803L20-29C3-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT323
DC Versorgungsstrom: 1µA
Versorgungsspannung: 0,9...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Gatterlaufzeit: 220ms
Ausgangsstrom max.: 20mA
Aktiv-Zustand: gering
Ausgangs-Art RESET: open drain
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: ±1,5% accuracy
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 2,93V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0972*
€ 0,7791*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.