Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,2kV; If: 75A; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT75DL120HJ
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT75DL120HJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SOT227B
Ausgänge: Schrauben M4
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,1V
Vorwärtsstrom: 75A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Technologie: FRED
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.