Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 200V; If: 60A; Ifsm: 500A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT60DF20HJ
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT60DF20HJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SOT227B
Ausgänge: Schrauben M4
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 60A
Strom im max. Impuls: 0,5kA
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Technologie: FRED
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.