Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage,programmierbar; 0÷5A,0A÷10kA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; digital,Montage,programmierbar; 0÷5A,0A÷10kA1
Strommessgerät; digital,Montage,programmierbar; 0÷5A,0A÷10kA1
Artikel-Nr.:
     2805-APM-CT-ANO
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-CT-ANO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Ausgang: 4...20mA x2
Betriebstemperatur: -10...60°C
Verwendeten Displays-Art: LCD;negativ
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12...24V DC;12...24V AC
Schnittstelle: USB
Beleuchtung: ja
Beleuchtungsfarbe: rot;grün;weiss
Betriebsfrequenz: 30...400Hz
Passendes Zubehör: 022128-01
Messgerät-Eigenschaften: Alarm bei Erreichen von Grenzwerten;programmierbarer Code der Hintergrundbeleuchtung
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeit: 0,5%
Bargraph-Anzeige: 40 Segm.
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;programmierbar;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72x53mm
Art der Messung: indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Strommessbereich: 0...5A;0A...10kA1
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 79,30*
€ 106,63*
Frei Haus
ab € 88,70*
€ 123,52*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 90,47*
€ 125,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.