Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,2V; 0,15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,2V; 0,15A
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,2V; 0,15A
Artikel-Nr.:
     2805-AP7313-12SAG-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7313-12SAG-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
dc-dc wandler ics
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±2%
Ausgangsspannung: 1,2V
Ausgangsstrom: 0,15A
Spannungsabfall: 0,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2...6V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: AP7313
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,103*
€ 0,541*
1 Tag
2930
5
€ 14,99*
ab € 0,0787*
€ 0,6851*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.