Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. AP7313-12SAG-7 LDO, DC/DC-WANDLER, 1.2V, 0.15A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942411
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7313-12SAG-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
dc-dc wandler ics
Nennausgangsspannung: 1.2 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, min.: 2 V
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 150 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 150 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, DIODES INC., AP7313-12SAG-7, 3942411, 394-2411
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2980
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0787*
    € 0,6772*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,325*
    € 1,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6772*
    € 0,80587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4898*
    € 0,58286
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4381*
    € 0,52134
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2205*
    € 0,2624
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1581*
    € 0,18814
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1111*
    € 0,13221
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1039*
    € 0,12364
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0787*
    € 0,09365
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,386* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.