Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; 3÷32V; Ch: 2; SOP8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1MHz; 3÷32V; Ch: 2; SOP8; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 1MHz; 3÷32V; Ch: 2; SOP8; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-AP358SG-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP358SG-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SOP8
Betriebsspannung: 3...32V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 2mV
Verlustleistung: 0,6W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0778*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4075*
€ 0,48493
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.