Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Keramik; TO126,TO32; L: 8mm; W: 11mm; 25W/mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitende Auflage: Keramik; TO126,TO32; L: 8mm; W: 11mm; 25W/mK
Wärmeleitende Auflage: Keramik; TO126,TO32; L: 8mm; W: 11mm; 25W/mK
Artikel-Nr.:
     2805-AOS32
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     AOS 32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Breite: 11mm
Länge: 8mm
Anwendung: TO126;TO32
Durchmesser Befestigungsloch: 3,1mm
Stärke: 1,5mm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Keramik
Elektrische Isolation: 10kV/div
Isolationswiderstand der Auflage: 100TΩ/cm
Wärmeleitfähigkeit: 25W/mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.