Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Keramik; TO247; L: 20mm; W: 23mm; Thk: 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitende Auflage: Keramik; TO247; L: 20mm; W: 23mm; Thk: 1mm
Wärmeleitende Auflage: Keramik; TO247; L: 20mm; W: 23mm; Thk: 1mm
Artikel-Nr.:
     2805-AOS247
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     AOS 247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
wärmeleitende auflage
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Breite: 23mm
Länge: 20mm
Anwendung: TO247
Stärke: 1mm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Keramik
Elektrische Isolation: 10kV/div
Isolationswiderstand der Auflage: 100TΩ/cm
Wärmeleitfähigkeit: 25W/mK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,25*
1 Tag
214
3
€ 5,95*
ab € 0,784*
€ 1,348*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.