Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,75÷1,5mm2; 20AWG÷16AWG; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,75÷1,5mm2; 20AWG÷16AWG; unverpackt
Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,75÷1,5mm2; 20AWG÷16AWG; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-AMP-0-0183025-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     183025-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Serie: Superseal 1.5
Maximalstrom: 14A
Leitungsquerschnitt: 0,75...1,5mm2
Leitungsgröße: 20AWG...16AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Passendes Werkzeug: 58583-1;9-1579007-1
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckhülse, crimpstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,36*
25
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,37*
10
€ 5,95*
ab € 0,185*
€ 0,4794*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,55*
1 Tag
25056
7
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
9-1579007-1
ab € 42,77*
Zubehör
TE Connectivity
58583-1
ab € 282,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.