Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt für AMP SUPERSEAL IP67 183025-1 183025-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749730-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     183025-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Kontakt für AMP SUPERSEAL IP67 183025-1 183025-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Kontakt für AMP SUPERSEAL IP67

AMP Superseal Steckverbinder werden überall dort eingesetzt wo es nicht nur auf Wasserdichtigkeit, sondern auch auf Widerstandsfähigkeit gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motorenöle ankommt. Alle Steckverbinder erfüllen die Normen nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67.
Einsatzgebiet: Spannungsversorgungen, Sensoren, allg. Industrieanwendungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Kontaktoberfläche: verzinnt · Nennspannung: 24 V/DC · Nennstrom: 11 A · Querschnitt (max.): 1.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.75 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Steckverbinder): AMP-Superseal 1.5mm Series · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Einzeln

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
4.7 mm
Produktabmessung, Breite:
16.5 mm
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
AMP-Superseal 1.5mm Series
Herst.-Teilenr.:
183025-1
Typ (Hersteller-Typ):
183025-1
Nennstrom:
11 A
Nennspannung:
24 V/DC
Querschnitt (max.):
1.50 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.75 mm²
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, TE Connectivity, 183025-1, 136-1735, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
10
€ 5,90*
ab € 0,119*
€ 0,39*
Lager 102
31562
7
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,50*
1 Tag
1228
10
€ 5,95*
ab € 0,213*
€ 0,5056*
25
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
539773-2
ab € 660,38*
Sonstiges
TE Connectivity
30S001
ab € 35,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.