Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 33mF; 63VDC; Ø66x105mm; ±20%; 8000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 33mF; 63VDC; Ø66x105mm; ±20%; 8000h
Kondensator: elektrolytisch; 33mF; 63VDC; Ø66x105mm; ±20%; 8000h
Artikel-Nr.:
     2805-ALS40A333MF063
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS40A333MF063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 28,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø66x105mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 33mF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 8000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 8mΩ
Herstellerserie: ALS40
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
48
€ 5,90*
ab € 36,72*
€ 42,45*
15
Frei Haus
ab € 36,87*
€ 45,61*
1 Tag
38
1
€ 14,99*
ab € 31,03*
€ 49,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 2.037,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
3897
ab € 8,54*
Zubehör
Kemet
V10
ab € 1,60*
Zubehör
Kemet
2738
ab € 1,15*
Zubehör
Kemet
PYC7150
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.