Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Holz; Ø: 10mm; L: 133mm; HSS-Schnellarbeitsstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 10
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 10
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 10
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 10
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 10
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 10
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.67101000100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0067101000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 10mm
holzspiralbohrer
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Länge: 133mm
Werkzeuganwendung: Holz;Spanplatte
Verpackungs-Art: Blister
Länge des Arbeitsteils: 87mm
Herstellerserie: TIMBER TWIST
Bohrerdurchmesser: 10mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Holz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,67*
€ 9,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,79*
€ 10,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.