Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Beton; Ø: 10mm; Ø: 3/8"; L: 120mm; Metall; Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Beton; Ø: 10mm; Ø: 3/8"; L: 120mm; Metall; Hartmetall
Bohrer; für Beton; Ø: 10mm; Ø: 3/8"; L: 120mm; Metall; Hartmetall
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.18901000100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0018901000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 10mm
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Metall
Länge: 0,12m
Werkzeuganwendung: Stein;Beton
Verpackungs-Art: Blister
Halter-Art: 1/4" (6,3mm)
Material des Endstücks: Hartmetall
Länge des Arbeitsteils: 63mm
Herstellerserie: PROFI BETON
Bohrerdurchmesser: 10mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Beton
Bohrerdurchmesser - Zoll: 3/8"
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.