Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Arduino Pro; Komp: ABX00023,ATSAMD21; 5VDC; 48MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Arduino Pro; Komp: ABX00023,ATSAMD21; 5VDC; 48MHz
Entw.Kits: Arduino Pro; Komp: ABX00023,ATSAMD21; 5VDC; 48MHz
Artikel-Nr.:
     2805-AKX00026
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     OPLA IOT STARTER KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;LCD;Grove x3
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: PIR Bewegungsmelder;Bodenfeuchtesensor;USB-Leitung;Motherboard;Verbindungskabel;Kunststoffgehäuse;OLED-Display;ABX00023
Schnittstelle: USB;Bluetooth;WiFi
Betriebsfrequenz: 48MHz
Entwicklungskit-Typ: Arduino Pro
Komponenten: ATSAMD21;ABX00023
Speicher: 32kB SRAM;256kB FLASH
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.