Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 6A; 60VDC; blau; Ber.Halt: max.7,5mm; L. ges: 53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krokodilklemme; 6A; 60VDC; blau; Ber.Halt: max.7,5mm; L. ges: 53mm
Krokodilklemme; 6A; 60VDC; blau; Ber.Halt: max.7,5mm; L. ges: 53mm
Artikel-Nr.:
     2805-AK10BL
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     AK 10 BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: blau
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 60V DC
Nennstrom: 6A
Kontaktmaterial: Messing
Gesamtlänge: 53mm
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Greifbereich: max. 7,5mm
Größe der Buchse: 4mm
Engineering PN: 930126102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.