Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x0,5mm2; BS 1363 (G) Stecker,IEC C13 weiblich; PVC; 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AG-01A Stromkabel Schwarz 1,5 m Netzstecker Typ G IEC C13
Akyga AK-AG-01A Stromkabel Schwarz 1,5 m Netzstecker Typ G IEC C13
Akyga AK-AG-01A Stromkabel Schwarz 1,5 m Netzstecker Typ G IEC C13
Akyga AK-AG-01A Stromkabel Schwarz 1,5 m Netzstecker Typ G IEC C13
Artikel-Nr.:
     2805-AK-AG-01A
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AG-01A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...
Hersteller: AKYGA
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: H03VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 1,5m
Betriebsstrom max.: 5A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: BS 1363 (G) Stecker;IEC C13 weiblich
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Kabelaufbau: 3x0,5mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AKYGA:
AKYGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-AG-02A
ab € 1,41*
Zubehör
akyga
AK-AG-03A
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.