Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: funktional, arbiträr; 25MHz; LCD 4,3"; 480x320; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generator: funktional, arbiträr; 25MHz; LCD 4,3"; 480x320; Ch: 2
Generator: funktional, arbiträr; 25MHz; LCD 4,3"; 480x320; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-AG1022
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     AG1022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Hersteller: OWON
Verwendeten Displays-Art: LCD 4,3"
Gererator-Typ: funktional, arbiträr
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 480x320
Abmessungen: 235x110x295mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Versorgungsleitung;Leitung BNC-BNC
Messgerät-Eigenschaften: Direct Digital Synthesized (DDS) Technology;bedient SCPI
Abtasten: 125Msps
Frequenzbereich der Signale: 1µHz...5MHz (Rechtecksignal);1µHz...25MHz (Sinussignal);1µHz...10MHz (Arbiträrsignal);1µHz...5MHz (Impulssignal);1µHz...1MHz (Rampenverlauf)
Vertikale Auflösung: 14bit
Art der Stecker: EU
Durchläufe: rechteckig;sinus;Arbiträr;Impuls;ramp;Rauschen
maximale Durchlauffrequenz: 25MHz
Software: LabVIEW
Aufnahmelänge: 8kpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,81*
€ 432,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,90*
€ 423,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,72*
€ 397,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,31*
€ 368,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,83*
€ 353,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,07*
€ 336,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.