Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Arduino Pro; Komp: ATECC608B,STM32H747XI; 12÷24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AFX00003
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ARDUINO OPTA LITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: RJ45;geschraubt;USB C
Betriebstemperatur: -20...50°C
Anzahl Eingänge: 8
Anzahl Ausgänge: 4
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Schnittstelle: USB;Ethernet
Ausgangs-Art: Relais x4
Eingangs-Art: 0...10V
Abmessungen: 90x80x69mm
Passendes Zubehör: AFX00005;AFX00006
Entwicklungskit-Typ: Arduino Pro
Modul-Art: programmierbare PLC-Steuerung
Prozessor: ARM Cortex™-M4;ARM Cortex™-M7
Komponenten: STM32H747XI;ATECC608B
Speicher: 16MB FLASH;1MB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 133,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.