Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 10Mbps; iCoupler®; SMD; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 10Mbps; iCoupler®; SMD; SO8
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 10Mbps; iCoupler®; SMD; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-ADUM1201WTRZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM1201WTRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Optokoppler
digital isolator
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO8
Anzahl Eingänge: 1/1
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 10Mbps
Isolationsspannung: 2,5kV
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Bidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 98 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 490 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.