Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 8; 24bit; 15sps; 2,7÷5,25V; SSOP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 8; 24bit; 15sps; 2,7÷5,25V; SSOP28
IC: A/D Wandler; Ch: 8; 24bit; 15sps; 2,7÷5,25V; SSOP28
Artikel-Nr.:
     2805-ADS1241E
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS1241E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SSOP28
Betriebsspannung: 2,7...5,25V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Schnittstelle: serial
Auflösung des Umwandlers: 24bit
Abtastgeschwindigkeit: 15sps
Anzahl Kanäle: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma
Relative Genauigkeit: 1LSB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,55*
€ 18,41*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 18,43*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 20,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.