|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-R018112 Herst.-Nr.: ADS1241E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Weitere Informationen:  |  | Typ: | ADS1241E | Montageart: | Leiterplattenmontage | Betriebstemperatur (max.): | 85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Verpackungsart: | Tube | Hersteller: | Texas Instruments | Serie: | ADS1241 | Produkt-Art: | Datenerfassungs-IC - Analog-Digital-Wandler (ADC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, Texas Instruments, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,93* | € 17,45* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 8,76* | € 17,46* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,72* | € 19,32* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,97* | € 20,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|