Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; RS422 / RS485; 10Mbps; SO8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; RS422 / RS485; 10Mbps; SO8; Tube
IC: Schnittstelle; Transceiver; RS422 / RS485; 10Mbps; SO8; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-ADM3485ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM3485ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 1,1mA
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: RS422 / RS485
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 10Mbps
Verpackungs-Art: Tube
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 98 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.