Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator,Transceiver; RS232 / V.28


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADM3251EARWZ-REEL
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM3251EARWZ-REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Linear-IC
RS-232 Transceiver
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO20-W
Anzahl Eingänge: 1/1
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: RS232 / V.28
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 460kbps
Isolationsspannung: 2,5kV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver;Digitaler Isolator
Kanal-Art: Unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.