Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator,Transceiver; 20Mbps; 2,5kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator,Transceiver; 20Mbps; 2,5kV
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator,Transceiver; 20Mbps; 2,5kV
Artikel-Nr.:
     2805-ADM2486BRWZ-REEL
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM2486BRWZ-REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Linear-IC
SMD-Leitungstransceiver
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16-W
Anzahl Eingänge: 2/1
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: RS422 / RS485
Anzahl Kanäle: 3
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 20Mbps
Isolationsspannung: 2,5kV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver;Digitaler Isolator
Kanal-Art: Bidirektional
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transceiver, linear-ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.