Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 65MHz; Ch: 1; SO8-EP; ±4,5÷16,5VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 65MHz; Ch: 1; SO8-EP; ±4,5÷16,5VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 65MHz; Ch: 1; SO8-EP; ±4,5÷16,5VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-ADA4898-1YRDZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADA4898-1YRDZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO8-EP
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 65MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 20µV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 55V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 4,5...16,5V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 98 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.