Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 6,5MHz; Ch: 2; SO8; ±4,5÷18VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 6,5MHz; Ch: 2; SO8; ±4,5÷18VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 6,5MHz; Ch: 2; SO8; ±4,5÷18VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-ADA4075-2ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADA4075-2ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 6,5MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,2mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 12V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 4,5...18V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 98 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 294 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.