Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Signalwandler; CCD Matrize,A/D Konverter; Ch: 1; 12bit; 30Msps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Signalwandler; CCD Matrize,A/D Konverter; Ch: 1; 12bit; 30Msps
IC: Signalwandler; CCD Matrize,A/D Konverter; Ch: 1; 12bit; 30Msps
Artikel-Nr.:
     2805-AD9845BJSTZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9845BJSTZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: LQFP48
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Signalwandler
Schnittstelle: 3-wire;serial;SDI
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Abtastgeschwindigkeit: 30Msps
Anzahl Kanäle: 1
DNL max.: ±1LSB
Integrierten Schaltkreises-Art: A/D Konverter;CCD Matrize
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.