Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 24MHz; Ch: 2; MSOP8; IB: 0,55nA; Iio: 250pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 24MHz; Ch: 2; MSOP8; IB: 0,55nA; Iio: 250pA
IC: Operationsverstärker; 24MHz; Ch: 2; MSOP8; IB: 0,55nA; Iio: 250pA
Artikel-Nr.:
     2805-AD8646ARMZ-REEL
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8646ARMZ-REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: MSOP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 24MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 3,2mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low supply current;Rail-to-Rail
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 11V/μs
Eingangsoffsetstrom: 250pA
Eingangsruhestrom: 0,55nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,35...2,75V DC;2,7...5,5V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.