Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 5MHz; Ch: 4; TSSOP14; ±2,5÷13VDC,5÷26VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 5MHz; Ch: 4; TSSOP14; ±2,5÷13VDC,5÷26VDC
IC: Operationsverstärker; 5MHz; Ch: 4; TSSOP14; ±2,5÷13VDC,5÷26VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD8625ARUZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8625ARUZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 5MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,35mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 5V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,5...13V DC;5...26V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.