Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 24MHz; Ch: 2; SO8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 24MHz; Ch: 2; SO8; Tube
IC: Operationsverstärker; 24MHz; Ch: 2; SO8; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-AD8616ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8616ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 24MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 60µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 12V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,35...2,75V DC;2,7...5,5V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 56 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.