Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 50MHz; Ch: 1; DIP8; ±4,5÷18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 50MHz; Ch: 1; DIP8; ±4,5÷18VDC
IC: Operationsverstärker; 50MHz; Ch: 1; DIP8; ±4,5÷18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD847JNZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD847JNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 50MHz
Verstärkung: 78dB
Eingangs-Offset-Spannung: 0,5mV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 300V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 4,5...18V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.