Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RF power detector; 500MHz; Ch: 1; 2,7÷5,5V; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: RF power detector; 500MHz; Ch: 1; 2,7÷5,5V; SO8
IC: RF power detector; 500MHz; Ch: 1; 2,7÷5,5V; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AD8307ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8307ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: RF power detector
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 500MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: non-RMS responding detector
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 98 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.