Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 16MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷18VDC,3÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 16MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷18VDC,3÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 16MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷18VDC,3÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD823ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD823ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 16MHz
Verstärkung: 76dB
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...18V DC;3...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 98 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.