Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,9MHz; Ch: 2; SO8; ±2,5÷15VDC,5÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,9MHz; Ch: 2; SO8; ±2,5÷15VDC,5÷30VDC
IC: Operationsverstärker; 1,9MHz; Ch: 2; SO8; ±2,5÷15VDC,5÷30VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD822ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD822ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,9MHz
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,5...15V DC;5...30V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 8,91*
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 8,93*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 9,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 98 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.