Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,5MHz; Ch: 1; MSOP8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,5MHz; Ch: 1; MSOP8; Tube
IC: Operationsverstärker; 1,5MHz; Ch: 1; MSOP8; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-AD8226ARMZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8226ARMZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: MSOP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1,5MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,1mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,6V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,35...18V DC;2,2...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.