Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 50MHz; Ch: 1; SO8; ±2,5÷18VDC,5÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 50MHz; Ch: 1; SO8; ±2,5÷18VDC,5÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 50MHz; Ch: 1; SO8; ±2,5÷18VDC,5÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD817ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD817ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 50MHz
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,5...18V DC;5...36V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,13*
€ 7,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 10,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 98 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.