Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 110MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷6VDC,3÷12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 110MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷6VDC,3÷12VDC
IC: Operationsverstärker; 110MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷6VDC,3÷12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD8092ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8092ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 110MHz
Ruhestrom: 5mA
Eingangs-Offset-Spannung: 25mV
Ausgangsstrom max.: 45mA
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 170V/μs
Eingangsoffsetstrom: 750nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...6V DC;3...12V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,73*
€ 4,34*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 7,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 98 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.