Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 145MHz; Ch: 2; SO8; ±2,5÷12VDC,5÷24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 145MHz; Ch: 2; SO8; ±2,5÷12VDC,5÷24VDC
IC: Operationsverstärker; 145MHz; Ch: 2; SO8; ±2,5÷12VDC,5÷24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD8066ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8066ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 145MHz
Verstärkung: 100dB
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,5...12V DC;5...24V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 98 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.