Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 325MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷6VDC,3÷12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 325MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷6VDC,3÷12VDC
IC: Operationsverstärker; 325MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷6VDC,3÷12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD8058ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8058ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 325MHz
Ruhestrom: 15mA
Eingangs-Offset-Spannung: 2,5mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rauscharm;voltage feedback
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1,15kV/μs
Eingangsoffsetstrom: 750nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...6V DC;3...12V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.