Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 300MHz; Ch: 2; MSOP8; ±4÷6VDC,8÷12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 300MHz; Ch: 2; MSOP8; ±4÷6VDC,8÷12VDC
IC: Operationsverstärker; 300MHz; Ch: 2; MSOP8; ±4÷6VDC,8÷12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD8056ARMZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8056ARMZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: MSOP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 300MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 3mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1,4kV/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 4...6V DC;8...12V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.