Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 560MHz; Ch: 1; SO8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 560MHz; Ch: 1; SO8; Tube
IC: Operationsverstärker; 560MHz; Ch: 1; SO8; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-AD8021ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8021ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 560MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,4mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 460V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,25...12V DC;4,5...24V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.