Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 8MHz; Ch: 1; DIP8; ±5÷15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 8MHz; Ch: 1; DIP8; ±5÷15VDC
IC: Operationsverstärker; 8MHz; Ch: 1; DIP8; ±5÷15VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD797ANZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD797ANZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 8MHz
Verstärkung: 130dB
Versorgungsspannungsbereich: ± 5...15V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.