Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 13MHz; Ch: 1; SO8; ±4,5÷18VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 13MHz; Ch: 1; SO8; ±4,5÷18VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 13MHz; Ch: 1; SO8; ±4,5÷18VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-AD744JRZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD744JRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 13MHz
Verstärkung: 88dB
Eingangs-Offset-Spannung: 1mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 75V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 4,5...18V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.